| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-443980 Herst.-Nr.: 443980 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Crimpsteckverbinder-Typ = RJ50 Serie = 1300, 8000
1300-RJ-Datenstecker-Handcrimpwerkzeug, Greenlee. Eine Mehrzweck-Crimpzangenrahmen mit Matrizensätzen separat zum Abschluss von AMP- und Western Electric Style-Datensteckern erhältlich Werkzeugrahmen: (Best.-Nr. ; 443-895 443-895 ) Eine Crimp-Basiszange mit Zwangssperre, Zwangssperrenentriegelung und von Hand bedienbaren Stellschrauben zur schnellen Einstellung der Sätze. (Matrizensätze müssen separat bestellt werden). Matrizensätze: Präzisionsmatrizensätze aus Druckguss zum Anschluss von gängigen Datensteckern von TE Connectivity und Western Electric. Jeder Matrizensatz besteht aus einem Ober- und Unterteil, die einfach in den Crimpwerkzeugrahmen von oben eingeschoben werden können und sich schnell in den Backen ausrichten. Für weitere Informationen zu Matrizensätzen und gecrimpten Steckertypen siehe Datentabelle. Weitere Informationen: | | Crimpsteckverbinder-Typ: | RJ50 | Serie: | 1300, 8000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 443980, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, Tempo, PA2068, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies |
| | |
| |