Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, M4, 25mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, M4, 25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4445643
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4445643
EAN/GTIN:
     5056112005216
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Inbusschrauben ohne DIN
Innensechskantschrauben ohne Din
inbusschrauben ohne din
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gewindegröße = M4
Länge = 25mm
Kopfform = Innensechskant
Gewindetyp = Metrisch

Zubehör
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gewindegröße:
M4
Länge:
25mm
Kopfform:
Innensechskant
Gewindetyp:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: 4445643, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, 952370755, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,99*
€ 88,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,14*
€ 87,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,96*
€ 83,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,42*
€ 76,66
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 62,31*
€ 74,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,57*
€ 62,56
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6159209
ab € 29,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.