Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rot Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: Guarantee Broken, 12.7mm x 38mm, 180 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rot Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: Guarantee Broken, 12.7mm x 38mm, 180 Stück
RS PRO Rot Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: Guarantee Broken, 12.7mm x 38mm, 180 Stück
RS PRO Rot Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: Guarantee Broken, 12.7mm x 38mm, 180 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-4453773
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4453773
EAN/GTIN:
     5056112005360
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Sicherheits-Etiketten
Sicherheitsetikett
Befestigungstyp = Klebend
Textfarbe = Rot
Hintergrundfarbe = Weiß
Verpackungsmenge = 180
Länge = 38mm
Breite = 12.7mm
Textmeldung = Guarantee Broken

Brechende manipulationssichere selbstklebende Sicherheitsetiketten. RS Pro selbstklebende Folienetiketten (auch Aufkleber genannt) mit klarem vorgedruckten Text. Nach dem Auftragen haften diese Etiketten auf den meisten glatten Oberflächen und können nicht ohne Bruch entfernt werden. Diese Klebeetiketten gibt es in verschiedenen Farben mit unterschiedlichem Text auf den Etiketten. Der Wortlaut umfasst die folgenden gedruckten Meldungen: ; 445-3767 445-3767 – GARANTIE ERLOSCHEN, WENN SIEGEL GEBROCHEN, Länge 38 mm x Breite 12,7 mm ; 445-3773 445-3773 – KALIBRIERUNG UNGÜLTIG, WENN SIEGEL GEBROCHEN, Länge 38 mm x Breite 12,7 mm ; 445-3789 445-3789 – KALIBRIERUNG UNGÜLTIG, WENN GEBROCHEN, Durchmesser 19 mm ; 445-4142 445-4142 – QS-SIEGEL, Durchmesser 16 mm ; 450-6372 450-6372 – GARANTIE ERLOSCHEN, WENN SIEGEL GEBROCHEN, Durchmesser 19 mm Was sind brechende Etiketten? Brechende Etiketten sind eine Art von Sicherheitslabel, die über manipulationssicheren Funktionen verfügen. Diese Etiketten sind praktisch unmöglich in einem Stück zu entfernen und brechen in kleine Stücke, wenn jemand versucht, das Etikett zu abzuziehen. Ideal für Anwendungen, in denen ein hohes Maß an Sicherheit erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile Das Etikett ist so konzipiert, dass es leicht bricht, um zu verhindern, dass das gesamte Etikett entfernt wirdWird auf Karton geliefert, um ein einfaches Abziehen und Entfernen zu ermöglichenMaterial: Selbstklebendes PE BrechendHochwertige gedruckte Etiketten, ideal für Konformitäts- und Sicherheitsetiketten Typische Anwendungen: Können für verschiedene Anwendungen verwendet werden, z. B.:Health ;amp; SafetyMedizinische SicherheitQualitätssicherung (Kennzeichnung bei Inspektion)LaborElektrischProduktionBiotechnologie Häufig gestellte Fragen Warum soll man Kalibrierungsetiketten verwenden? Es ist wichtig, dass alle Werkzeuge und Geräte regelmäßig kalibriert werden, um sicherzustellen, dass die Erfassung genau ist. Die Kalibrierung gibt Ihnen die Gewissheit, dass die Instrumente noch einwandfrei funktionieren und die Herstellerangaben eingehalten werden. Wenn das Gerät nicht kalibriert ist, können Messungen und Erfassungen falsch sein, was bedeutet, dass Sie alle Produkte seit dem letzten Kalibrierungstest zurückrufen müssen. Durch die Verwendung von Kalibrierungsetiketten wissen Sie, wann Sie Ihr Gerät neu kalibrieren müssen.
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Klebend
Textfarbe:
Rot
Hintergrundfarbe:
Weiß
Verpackungsmenge:
180
Länge:
38mm
Breite:
12.7mm
Textmeldung:
Guarantee Broken
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsetiketten, Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, rs pro warnetikett, sicherheits etiketten, 4453773, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Vorbedruckte Etiketten, RS PRO, 7824058, Computing & Peripherals, Labelling, Pre-printed Labels
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,49*
€ 25,05*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,44*
€ 28,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,94*
€ 34,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,67*
€ 34,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,66*
€ 32,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,32*
€ 30,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,95*
€ 28,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,44*
€ 23,13
pro Paket
1 Paket enthält 180 Stück (ab € 0,108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8404001
ab € 1,62*
Zubehör
HellermannTyton
556-00118
ab € 82,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.