Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klebebuchstaben Buchstaben H. 4mm Vinyl Stoff Schwarz, selbstklebend 10 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Klebebuchstaben Buchstaben H. 4mm Vinyl Stoff Schwarz, selbstklebend 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-4453874
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4453874
EAN/GTIN:
     5056112005391
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Zeichentyp = Buchstaben
Zeichenhöhe = 4mm
Material = Vinyl Stoff
Selbstklebend = Ja
Textfarbe = Schwarz
Verpackungsmenge = 10

Symbolstreifenetiketten aus Vinyl. Schwarz auf Weiß und Schwarz auf Gelb Selbsthaftende Etiketten aus Vinyl Zahlen oder Buchstaben gedruckt auf Vinyl in Streifen Erfordert Selbstschneiden
Weitere Informationen:
Zeichentyp:
Buchstaben
Zeichenhöhe:
4mm
Material:
Vinyl Stoff
Selbstklebend:
Ja
Textfarbe:
Schwarz
Verpackungsmenge:
10
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Buchstaben, Textiletiketten, 10 stück selbstklebende buchstaben, buchstaben etiketten, 4453874, Bürobedarf, Whiteboards, Notiztafeln und Planer, Selbstklebende Buchstaben u. Zahlen, RS PRO, 7824395, Office Supplies, White Boards, Notice Boards & Planners, Self Adhesive Letters & Numbers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,98*
€ 53,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,34*
€ 52,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,73*
€ 50,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,09*
€ 47,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,72*
€ 46,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,85*
€ 37,90
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sharpie
S0811100
ab € 1,70*
Zubehör
RS Pro
5099948
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.