Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klebezahlen Zahlen H. 9.5mm Vinyl Stoff Schwarz, selbstklebend 10 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Klebezahlen Zahlen H. 9.5mm Vinyl Stoff Schwarz, selbstklebend 10 Stk.
RS PRO Klebezahlen Zahlen H. 9.5mm Vinyl Stoff Schwarz, selbstklebend 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-4453880
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4453880
EAN/GTIN:
     5056112005407
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Zeichentyp = Zahlen
Zeichenhöhe = 9.5mm
Material = Vinyl Stoff
Selbstklebend = Ja
Textfarbe = Schwarz
Verpackungsmenge = 10
Weitere Informationen:
Zeichentyp:
Zahlen
Zeichenhöhe:
9.5mm
Material:
Vinyl Stoff
Selbstklebend:
Ja
Textfarbe:
Schwarz
Verpackungsmenge:
10
Weitere Suchbegriffe: nummernetiketten, 4453880, Bürobedarf, Whiteboards, Notiztafeln und Planer, Selbstklebende Buchstaben u. Zahlen, RS PRO, 7824396, Office Supplies, White Boards, Notice Boards & Planners, Self Adhesive Letters & Numbers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,713* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,44*
€ 45,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,01*
€ 45,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,97*
€ 42,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,52*
€ 39,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,89*
€ 39,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,13*
€ 32,28
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sharpie
S0811100
ab € 1,70*
Zubehör
RS Pro
5099948
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.