Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schwarz Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: Inspection Arrows, 6.4mm x 7.6mm, 1800 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schwarz Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: Inspection Arrows, 6.4mm x 7.6mm, 1800 Stück
RS PRO Schwarz Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: Inspection Arrows, 6.4mm x 7.6mm, 1800 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-4454164
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4454164
EAN/GTIN:
     5056112005636
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Befestigungstyp = Klebend
Textfarbe = Schwarz
Hintergrundfarbe = Rot
Verpackungsmenge = 1800
Länge = 7.6mm
Breite = 6.4mm
Textmeldung = Inspection Arrows

Pfeile. Selbstklebende Vinylstoffpfeile Farbcodierung und Identifizierung von Inspektionsproblemen. Schwarzer Pfeil auf farbigem Hintergrund Pfeile mit 7,6 x 6,4 mm Pfeile mit 3,2 x 4,7 mm
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Klebend
Textfarbe:
Schwarz
Hintergrundfarbe:
Rot
Verpackungsmenge:
1800
Länge:
7.6mm
Breite:
6.4mm
Textmeldung:
Inspection Arrows
Weitere Suchbegriffe: Warnetikett, Warnetikettenrolle, rs pro warnetikett, haft etiketten, 4454164, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Vorbedruckte Etiketten, RS PRO, 7824400, Computing & Peripherals, Labelling, Pre-printed Labels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1.800 Stück (ab € 0,0138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 36,66*
€ 43,63
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 36,28*
€ 43,17
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 34,79*
€ 41,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 32,33*
€ 38,47
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 30,06*
€ 35,77
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 24,83*
€ 29,55
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8404001
ab € 1,62*
Zubehör
HellermannTyton
556-00118
ab € 82,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.