| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4455959 Herst.-Nr.: ZS-27-C EAN/GTIN: 5059039819126 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Adapter Serie = ZS Zur Verwendung mit = Druck-/Unterdruckschalter
Teilenummer ZS-27-A ist eine 3-adrige Kabelbaugruppe und passend für alle jetzt veralteten ZSE/ISE30-#-#-#. Wenn sie im Lieferumfang des Geräts enthalten ist, hat sie den Suffix-Code-Buchstaben -L Teilenummer ZS-38-3L ist eine 3-adrige Kabelbaugruppe und passend für neue ZSE30A/ZSE30F/ISE30A-#-N oder P. Wenn sie im Lieferumfang des Artikels enthalten ist, wird sie als zusätzliches Suffix-L nach dem N oder P angezeigt. ISE/ZSE30 - Digitaler Präzisions-Druck- / Vakuumschalter mit 2-farbiger Anzeige. Vakuum- und Überdruckmodelle lieferbar, mit PNP, Analogspannung oder analogen Stromausgängen Zweifarbige Digitalanzeige zur schnellen Identifikation eines "anormalen Zustands" Hohe Präzisionsauflösung, normalerweise 1/1000 Druckeinheit kann vom Benutzer im Display ausgewählt werden CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit den relevanten EU-Richtlinien Displaykalibrierung für einheitliche Anzeige Gebrauchsfreundlich durch Bedienung über eine erhöhte Gummitaste Steckeranschluss für ein 2 m loses Kabel ermöglicht schnelle Installation Anschlussverbindungen R 1/8; M5 Schutzart IP40 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Adapter | Serie: | ZS | Zur Verwendung mit: | Druck-/Unterdruckschalter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4455959, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, SMC, ZS27C, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 2,39* | € 3,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 2,36* | € 3,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 2,55* | € 3,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 2,76* | € 4,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|