| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4459541 Herst.-Nr.: 1SNA399903R0200 EAN/GTIN: 5059040052499 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Endanschlag Serie = BADL Zur Verwendung mit = Anschlussklemmenblock
Die gelben Klemmen dürfen nicht als "direkte Erdanschlussklemmen" betrachtet werden, da sie keinen integrierten Anschluss an die Schiene haben. Standardanschlussklemmenblöcke. Diese schraubenlosen Federkäfigklemmen wurden speziell für den Einsatz mit "Hutschiene" entwickelt. Der Top-entry-Leiteranschluss ist einfach selbst; ein flacher Schraubendreher erleichtert die Federklemme und ist für den Leitereinsatz geeignet. Das Sortiment umfasst Leitergrößen von 2,5 mmmmmmmmmmmmm bis 10 mmmmmmmmmmmmm Litze (4-16 mmmmmmm Volldraht). Die grauen (Phase-) Klemmen sind standardmäßig (1-in/1-out, 1-in/2-out) und 2-in/2-out-Form sowie eine 2,5-mmc-Doppeldeckklemme erhältlich. Die standardmäßigen (1-in/1-out) gelben Klemmen sind für Erdungszwecke konzipiert, aber sie bieten KEINE elektrische Verbindung zur DIN-Schiene. Sie haben eine grüne, farbcodierte Leitereinführungsklemme (2,5-mm__LW_AT__2-mm2), die ebenfalls für den Anschluss mit einem geeigneten Erdungsanschluss erhältlich sind. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Endanschlag | Serie: | BADL | Zur Verwendung mit: | Anschlussklemmenblock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |