Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EOS Steckernetzteil 90W, 90 → 264V ac, 24V dc / 3.75A, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-445955
Hersteller:
     EOS
Herst.-Nr.:
     LFZVC90NS24E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 3.75A
Temperatur max. = +50°C
Ausgangsanschluss = 2,54 x 5,49 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 90W
Kabellänge = 1000mm
Betriebsdauer = 100000h
Energieeffizienzklasse = III%

EN 60950, UL 60950 Klasse 2 SELV, IEC 950, CSA C22.2 Nr. 950. UL/cUL-konform, TÜV, Semko, Demko, CCIB, Fimko, Nemko, GS, GOST, MITI. Nicht konform, nur für industrielle Anwendungen, erfüllt nicht die EG-Regelung Nr. 125/2009. Leistungsverringerung über 35 °C bis 45 °C um 25 % MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. Getaktetes Desktop-Netzteil mit Einfachausgang, EOS 80 W bis 90 W - Serie ZVC. 80-W- bis 90-W-getaktetes Tischnetzteil mit Einfachausgang, in Ultra-Miniaturgehäuse und hoher Leistungsdichte Diese Palette der getakteten Tischnetzteile mit Einfachausgang enthält Versionen, die für die Verwendung als Laptop-, Netbook- oder Notebooknetzteil geeignet sind. Extern getaktetes Netzteil Sehr hoher Wirkungsgrad von 92 % Besonders klein und leicht Elektromagnetische Verträglichkeit gemäß EN 55022 Klasse B, FCC Teil 15 Klasse B Harmonisiert gemäß EN 61000-3-2 Klasse II - doppelt isoliert Voll geregelter Ausgang Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz 1-m-Ausgangskabel mit 2,54 x 5,49 mm rechtwinkligem, hohlem Koaxial-Ausgangssteckverbinder, Mittenkontakt positiv
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
3.75A
Temperatur max.:
+50°C
Ausgangsanschluss:
2,54 x 5,49 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
90W
Kabellänge:
1000mm
Betriebsdauer:
100000h
Energieeffizienzklasse:
III%
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 445955, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, EOS, LFZVC90NS24E, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
Zubehör
RS Pro
321203
ab € 7,13*
Zubehör
RS Pro
6266688
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.