Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer Näherungssensor Induktiv, Kubisch 0,8 mm PNP 10 → 30 V dc / 100 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4460169
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     IFFM 04P1501/O1L
EAN/GTIN:
     5059040004696
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 0,8 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Länge = 22mm
Breite = 4mm
Tiefe = 4mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA
Gehäusematerial = Edelstahl°C
Erfüllte Normen = CE, cULus, EAC°C

Rechteckiger 3-adriger Sensor (0,8 mm). Edelstahlgehäuse mit EP-Sensorfläche 2 m vorverdrahtet
Weitere Informationen:
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
0,8 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Länge:
22mm
Breite:
4mm
Tiefe:
4mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA
Gehäusematerial:
Edelstahl°C
Erfüllte Normen:
CE, cULus, EAC°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, baumer induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 4460169, Automation, Sensoren, Baumer, IFFM04P1501O1L, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.