Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer Positionsschalter Zylinderförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Baumer Positionsschalter Zylinderförmig
Baumer Positionsschalter Zylinderförmig
Artikel-Nr.:
     108EL-4460254
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     MY COM G75P/S35L
EAN/GTIN:
     5059040004238
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Gehäuseausführung = Zylinderförmig

Bestell.-Nr. ; 446-0254 446-0254 ohne Abbildung. Dies ist ein Steckeinheitsanschluss, für den 3-poliges M8 Kabel erforderlich ist. Geeignetes Kabel, typ., Bestell.-Nr. ; 290-4437 290-4437. Vorverdrahtete Typen sind an 800 mm PVC-Kabel angeschlossen. My-Com Präzisionspositionsschalter. Schalter für hochgenaue Messungen und Steuerung, die in einer Großserienfertigungsumgebung als Steuermessgerät zum Messen von Länge, Durchmesser oder Zentralisierung verwendet werden können. Sie können auch zum Erkennen kleiner Erweiterungen aufgrund von Temperatur- und Druckänderungen verwendet werden. Gehäuse aus vernickeltem Messing Betätigungskraft 75 g Wiederholbarkeit ±0,001 mm Hysterese ±0,002 mm Mechanische Lebensdauer: 10 ;sup>6 ;/sup> Schaltspiele Schaltfrequenz 10 Hz Rubin- oder Saphirschalter Temperaturbereich: -20 → +75°C
Weitere Informationen:
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Linearsensor, Positionsgeber, Positionssensor, positionsgeber, 4460254, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Baumer, MYCOMG75PS35L, Switches, Limit & Position Switches, Precision Position Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 252,93*
€ 319,81*
Frei Haus
ab € 294,70*
€ 357,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,81*
€ 380,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,89*
€ 371,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,93*
€ 337,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,34*
€ 314,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,93*
€ 300,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BCC M313-0000-10-001-PX0334-050
ab € 13,46*
Zubehör
Balluff
BCC M323-0000-10-001-PX0334-050
ab € 13,47*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,35*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.