Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Schwarz Tastend Rund Pilzkopf Kunststoff, IP69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Schwarz Tastend Rund Pilzkopf Kunststoff, IP69
Artikel-Nr.:
     108EL-4465388
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     78638518 M22-DP-S+M22-A
EAN/GTIN:
     5060641276504
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Pilztaster
pilztaster schwarz
Serie = RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktastenfarbe = Schwarz
Drucktastenform = Pilzkopf
Drucktasterbetätigung = Tastend
Drucktastentyp = Rund
Drucktaster Material = Kunststoff
IP Schutzart = IP 69K
Drucktastendurchmesser = 29.7mm
Beleuchtet = Nein
Betriebstemperatur max. = +70°C

Pilztaster mit Federrückstellung. Tastend Komplett mit Befestigungsadapter für Kontaktblöcke
Weitere Informationen:
Serie:
RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktastenfarbe:
Schwarz
Drucktastenform:
Pilzkopf
Drucktasterbetätigung:
Tastend
Drucktastentyp:
Rund
Drucktaster Material:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 69K
Drucktastendurchmesser:
29.7mm
Beleuchtet:
Nein
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: betätigungselement, 4465388, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, Eaton, 78638518M22DPS+M22A, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
121377 SWD4-8FRF-10
ab € 34,02*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,77*
Zubehör
Eaton
216392
ab € 0,33*
Zubehör
Eaton
116016 M22-SWD-A4
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton
115964 M22-SWD-K11
ab € 14,48*
Zubehör
Eaton
116027 SWD4-3LF8-24-2S
ab € 12,94*
Zubehör
Eaton
116022 SWD4-8SF2-5
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.