Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Dreh - Schlüsselschalter
>
Drehschalter
>
Artikel
Eaton RMQ Titan Wählschalterkopf Beleuchtet Grün 3-Positionen 22mm Drehschalter Tastend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4465401
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
78635880 M22-WLK3-G+M22-A
EAN/GTIN:
5060641276511
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter eaton 3 stellungen
Betätigerfarbe = Grün
Beleuchtet = Ja
Positionenanzahl = 3
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Betätigertyp = Drehschalter
Schalterbetätigung = Tastend
Serie = RMQ Titan
IP Schutzart = IP 66
Schaltwinkel = 40°
IEC/EN60947. UL, CSA. Beleuchteter Eaton Wahlschalterkopf - Serie M22. Die beleuchteten Wahlschalter der Serie M22 von Eaton (manchmal auch als Drehwahlschalter oder Funktionswahlschalter bezeichnet) wurden entwickelt, um den Kauf einzelner Komponenten zu vereinfachen. Diese Schaltaktoren sind wahlweise mit tastend, rastend oder mit Dauerschaltung in 2- bis 4-Positionen-Optionen erhältlich und erleichtern die Auswahl des richtigen Schaltertyps für Ihre elektrischen und industriellen Steuerungsanforderungen. Die Frontelemente sind ideal für industrielle Anwendungen geeignet und haben eine verbesserte Schutzart IP66, wodurch sie staubdicht und gegen Wasserüberstand geschützt sind. Eigenschaften und Vorteile. Mechanische Lebensdauer von über 1.000.000 Schaltspielen Schutzart IP66, bietet Schutz gegen Feststoffe wie Staub und Flüssigkeiten Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +70 °C. Ein Auswahlkopf komplett mit Befestigungsadapter für Kontaktuhren und LEDs Titan-Einfassung Standard-Befestigungsöffnung von 22,5 mm In einer Vielzahl von Farben erhältlich. Anwendungen und Anwendungen. Automatisierungs- und Steuerungsumgebungen für die Montage in Bedientafeln Gefährliche Geräte wie Motoren, die einen menschlichen Eingriff erfordern. Öffentliche Gebäude zur Steuerung der Beleuchtung in Toiletten, Fluren usw.
Weitere Informationen:
Betätigerfarbe:
Grün
Beleuchtet:
Ja
Positionenanzahl:
3
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Betätigertyp:
Drehschalter
Schalterbetätigung:
Tastend
Serie:
RMQ Titan
IP Schutzart:
IP 66
Schaltwinkel:
40°
... >
Schalter
>
Schlüssel- und Wahlschalter
>
Wahlschalterköpfe
Weitere Suchbegriffe:
knebelschalter eaton
,
knebelschalter
,
4465401
,
Schalter
,
Schlüssel- und Wahlschalter
,
Wahlschalterköpfe
,
Eaton
,
78635880M22WLK3G+M22A
,
Switches
,
Key Switches & Selector Switches
,
Selector Switch Heads
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller M22-MS Steckschlüsselaufsatz
Moeller
216402
ab € 3,26*
Zubehör
Eaton M22-K01 Kontaktelement 1 Öffner 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 110
Eaton
216378
ab € 1,77*
Zubehör
Eaton M22-K10 Kontaktelement 1 Schließer 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 1
Eaton
216376
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen