| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4466634 Herst.-Nr.: 09150013113 EAN/GTIN: 5059039147076 |
| |
|
| | |
| Serie = Han D Coax Zubehörtyp = Koaxialkontakt Reihe = Han Koax, Han D, Han Quintax Gender = Buchse
HAN®-Quintax-Modul. 2 Han-Quintax®-Kontakte oder 2 Han-Koax-Kontakte pro Quintax®-Modul (Kontakt: Best.-Nr. ; 156-7267 156-7267 ) 4 Han-D-Kontakte pro Han-Quintax®-Kontakt Modulare Bauweise (Doppelmodul) Abschirmungsführung unabhängig vom Gehäusepotenzial Verbindung mit Han-Gehäuse ohne Unterbrechung in der Schirmung Ideal für die Übertragung äußerst empfindlicher Signale (BUS-Signale) Weitere Informationen: | | Serie: | Han D Coax | Zubehörtyp: | Koaxialkontakt | Reihe: | Han Koax, Han D, Han Quintax | Gender: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 4466634, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Kontakte, HARTING, 09150013113, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Contacts |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 16,65236* | € 20,63236* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 16,38* | € 22,72* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 15,87* | € 22,83* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,87* | € 23,26* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,7134* | € 23,3136* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|