Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Telefonverlängerungskabel MMJ MMJ PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-446670
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     446670
EAN/GTIN:
     5056070992580
Suchbegriffe:
Telefon-Verlängerungskabel
Telefonverlängerungskabel
telefon verlängerungskabel
Steckverbinder 1 = MMJ
Steckverbinder 2 = MMJ
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Außenmantelmaterial = PVC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen

RS Pro Telefon-Verlängerungskabel – Normalerweise verdrahtete, nicht bemessene Patchkabel. Das RS Pro Telefonkabel ist ein vorkonfektionierter Kabelsatz, der an jedem Ende des Kabels mit Standard-FCC68-Datensteckern abgeschlossen wird. Die Leitungen sind normalerweise mit einem Kontakt 1 und einem Ende verdrahtet, das sich mit dem Kontakt 1 am anderen Ende verbindet, was sich dann mit dem Kontakt 2 fortsetzt, der zu Kontakt 2 geht und so weiter. Das Kabel selbst ist flach und ist ein Datenkabel mit Litze und grauer PVC-Isolierung. Was ist eine Telefonkabelverlängerung?. Das Telefonverlängerungskabel ist ein flexibles Verlängerungskabel, das zur Übertragung von Daten von einem Telefon oder Modem an einen BT-Stecker verwendet wird. Durch die Verlängerung können Sie die Einsatzmöglichkeiten des aktuellen Kabels erweitern oder dieses ersetzen. Kupferdrähte im Kabel dienen zur Übertragung von hochfrequenten elektrischen Lasten mit niedriger Spannung über große Entfernungen. Eigenschaften und Vorteile. Länge: 3 m Mit grau eingefärbtem PVC-Mantel Stecker an beiden Enden Graue PVC-Isolierung. Typische Anwendungen:. Fernkommunikation Kommunikation zwischen Telefonen, Computern und Fernsehern Traditionelles Verfahren zur Verbindung von Geräten und Maschinen mit dem Internet
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
MMJ
Steckverbinder 2:
MMJ
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Außenmantelmaterial:
PVC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Weitere Suchbegriffe: 446670, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Telefonkabel, RS PRO, AH86020, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Telephone Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
171950
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.