Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Durchflusssensor
>
Artikel
Gems Sensors FT-110 Flüssigkeit Durchflusssensor 5 → 24 Vdc 1 l/min. → 15 l/min. Typ Rotor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4468309
Hersteller:
Gems
Herst.-Nr.:
173939-C
EAN/GTIN:
5059040084063
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor gems
durchflusssensor
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Rotor
Durchflussrate min. = 1 l/min.
Durchflussrate max. = 15 l/min.
Versorgungsspannung = 5 → 24 Vdc
Rohrdurchmesserbereich = 3/8"
Verbindungstyp = 3/8 BSP
Druck max. = 200psi
Material = Nylon 12
Betriebstemperatur min. = -20°C
Serie = FT-110°C
GEMS Sensors TurbinendurchflussDer Hall-Effekt-Turbinendurchflusssensor der GEMS Sensors FT-110-Serie erfasst eine Flüssigkeitsdurchflussmenge von 1 l/min bis 15 l/min Er ist ideal für OEM-Anwendungen mit Flüssigkeitsüberwachung mit niedrigem Durchfluss. Die niedrigen Kosten in Verbindung mit einer Wiederholbarkeit von 1/2 % machen ihn zu einem idealen Kandidaten für den Austausch des Spendertimer-Systems. Im Gegensatz zum vorhandenen Zeitsystem wird die Turbinentechnik nicht durch Änderungen des Systemdrucks beeinflusst, die durch einen erneuten Filter verursacht werden. Die Standard-Leistungs- und Ausgangsspezifikationen des Sensors erleichtern die Nachrüstung auf vorhandene Steuerungen.Eigenschaften und VorteileDer Rohrdurchmesserbereich beträgt 3/8 Zoll Kostengünstig und mit hoher Genauigkeit von ±3 % des Messwerts Es ist in Nylon 12-Material erhältlich Die erforderliche Versorgungsspannung beträgt 5 V dc bis 24 V dc Anschlussart: 3/8 BSP Der maximale Betriebsdruck beträgt 200 psi Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis 100 °C.ZertifizierungenFDA-Zulassung
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Rotor
Durchflussrate min.:
1 l/min.
Durchflussrate max.:
15 l/min.
Versorgungsspannung:
5 → 24 Vdc
Rohrdurchmesserbereich:
3/8"
Verbindungstyp:
3/8 BSP
Druck max.:
200psi
Material:
Nylon 12
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Serie:
FT-110°C
... >
Automation
>
Sensoren
>
Durchflusssensoren
Weitere Suchbegriffe:
durchflusssensor flüssigkeit
,
4468309
,
Automation
,
Sensoren
,
Durchflusssensoren
,
Gems Sensors
,
173939C
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung, Buchse, Schraubverriegelung Stahl, 3/8Zoll
RS Pro
7335659
ab € 22,87*
Zubehör
RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung, Stecker, Schraubverriegelung Stahl, 3/8Zoll
RS Pro
7335656
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen