Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Kabeletiketten
>
Artikel
HellermannTyton IMP Kabel-Markierer, Kabelbinder, Weiß - 4.8mm, 63.5mm x 19 mm, 100 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-446875
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
151-42259 IMP2.5-PA66-WH
EAN/GTIN:
4031026122946
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Kabelbinder
Kabeldurchmesser max. = 4.8mm
Farbe = Weiß
Länge = 63.5mm
Breite = 19 mm
Anzahl = 100
Bedruckbar = Nein
Material = Nylon 66
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Resistent gegen = Flamme
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85 °C
Arrowtag-Kennzeichnungsetiketten. Identifikationsbinder und -platten zum Markieren von Kabelsträngen. Eigenschaften und Vorteile • Schnelle Kennzeichnung von Kabeln und elektrischen Kabelbäumen. • Befestigung mit Kabelbindern • Halogenfrei • Kann mit Ovalgrip-Markierungen verwendet oder von Hand gekennzeichnet/markiert werden
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Kabelbinder
Kabeldurchmesser max.:
4.8mm
Farbe:
Weiß
Länge:
63.5mm
Breite:
19 mm
Anzahl:
100
Bedruckbar:
Nein
Material:
Nylon 66
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Resistent gegen:
Flamme
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85 °C
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmarkierung
,
Kabel-Markierfahnen
,
Kabeletiketten
,
Kabelfahnen
,
Kabelmarkeretiketten
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
Bezeichnungshülsen
,
Leiterbezeichnungshülse
,
Leitermarkierer
,
hellermann tyton leitermarkierer beschriftungsfläche
,
zackband
,
hellermann kabelbeschriftung
,
446875
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
HellermannTyton
,
15142259IMP25PA66WH
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Markers
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2918*
€ 0,3918*
Lager 4147
36 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,29441*
€ 0,39441*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
100
pro Satz
€ 5,90*
ab € 0,311*
€ 0,421*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3386*
€ 0,4486*
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,372*
€ 0,5032*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5032*
€ 0,59881
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4532*
€ 0,53931
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 50,32* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen