Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Kabeletiketten
>
Artikel
HellermannTyton Helafix Kabel-Markierer, Kabelbinder, Transparent, 52mm x 2,5 mm, 50 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-447200
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
525-25523 HC24-52-PEUV-CL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Markierfahnen
Kabeletiketten
Kabelfahnen
Fixierungsmethode = Kabelbinder
Farbe = Transparent
Länge = 52mm
Breite = 2,5 mm
Anzahl = 50
Bedruckbar = Nein
Material = Polyethylen
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +65°C
Resistent gegen = UV-beständig
Helafix HC-Zeichenträger. Schilderträger zur Identifizierung von Kabeln, Rohren usw. Befestigung mit Kabelbindern der Serie T18 Einstecketiketten werden zuverlässig vor Feuchtigkeit, Verschmutzung, Beschädigungen und UV-Strahlung geschützt Vorgestanzt und vorgestanzt oder in durchgängigem Rohrformat erhältlich Betriebstemperatur: -60 °C → +65 °C
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Kabelbinder
Farbe:
Transparent
Länge:
52mm
Breite:
2,5 mm
Anzahl:
50
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polyethylen
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Resistent gegen:
UV-beständig
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmarkeretiketten
,
hellermanntyton kabelbinder polyurethan
,
kabelbinder
,
hellermanntyton kabelbinder
,
447200
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
Kabelmarkierer
,
HellermannTyton
,
52525523HC2452PEUVCL
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Markers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,09*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,15*
€ 70,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,46*
€ 69,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,14*
€ 66,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,35*
€ 64,68
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 51,63*
€ 61,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,41*
€ 58,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 46,83*
€ 55,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,09*
€ 47,71
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen