Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Baustahlblech Perforiert, 500mm x 500mm x 0.7mm, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Baustahlblech Perforiert, 500mm x 500mm x 0.7mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-4475284
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4475284
EAN/GTIN:
     5056112005988
Suchbegriffe:
4475284
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallbleche
Länge = 500mm
Material = Baustahl
Form = Perforiert
Breite = 500mm
Stärke = 0.7mm
Lochdurchmesser = 1.2mm
Lochform = 60°
Offener Bereich = 42%
Struktur-Nummer = 1
Farbe = Schwarz

Perforiertes Stahlblech von RS Pro, 1,2-mm-Bohrung, 500 mm x 500 mm x 0,7 mmDieses hochwertige perforierte Metallblech unserer RS Pro Serie kombiniert Festigkeit und Langlebigkeit in einem leichten Gehäuse für vielseitigen Einsatz. Er ist gut für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie der Lebensmittel- und Chemieindustrie geeignet. Das Produkt ist sehr widerstandsfähig gegen die meisten Wetterbedingungen, Korrosion und Chemikalien und kann nicht so schnell wie die meisten Farben oder anderen flüssigen Beschichtungen abChip-, Kratz- oder verblassen. Pulverbeschichtung sorgt für eine langlebige und Durable Oberfläche. Mit einem schlanken schwarzen Look kann es auch als dekoratives Element dienen. Dieses Blech besteht aus Weichstahl mit Abmessungen von 500 mm x 500 mm und kann nach Ihren Bedürfnissen zugeschnitten und geformt werden. Die runden 1,2-mm-Löcher eignen sich hervorragend für die Feinfiltration. Umfassende Tests wurden durchgeführt, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit dieses Metallblechs zu bestätigen. Er ist für eine Vielzahl von Anwendungen wie Belüftung, Rauschunterdrückung und Gebäudeunterstützung geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Perforiertes Metallblech • Aus Weichstahl mit schwarzer pulverbeschichteter Oberfläche • Selvrandet • Rund Löcher mit einem Durchmesser von 1,2 mm • Länge: 500 mm • Breite: 500 mm • Dicke von 0,7 mm • Musternummer 1 • 60° Lochanordnung • Offene Fläche macht 42 % der Oberfläche ausRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Material:
Baustahl
Form:
Perforiert
Breite:
500mm
Stärke:
0.7mm
Lochdurchmesser:
1.2mm
Lochform:
60°
Offener Bereich:
42%
Struktur-Nummer:
1
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 52,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,08*
€ 166,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,22*
€ 158,53
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 130,69*
€ 155,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,24*
€ 152,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,49*
€ 139,81
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 115,29*
€ 137,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,88*
€ 124,81
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.