Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDM D-Sub-Gehäuse gerade, 25-polig, Silber, Größe B, aus Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MH Connectors MHDM D-Sub-Gehäuse gerade, 25-polig, Silber, Größe B, aus Zink
MH Connectors MHDM D-Sub-Gehäuse gerade, 25-polig, Silber, Größe B, aus Zink
Artikel-Nr.:
     108EL-4477369
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDM25-K
EAN/GTIN:
     5060641281850
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 25
D-Sub-Gehäusegröße = B
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Silber
Zugentlastung = Ja
Serie = MHDM

Schrauben und Einsätze in 3 Größen. D-Sub Druckguss-Gehäuse. 2-teilige Druckgussgehäuse 360° EMV Schirmung Max. Kabel-Ø 13mm Verriegelungsschraube 4-40 Betriebstemperatur -30°C bis 90°C Dämpfung >40dB (30MHz - 1GHz) Metalllisierte Plastikeinsätze
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
D-Sub-Gehäusegröße:
B
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Silber
Zugentlastung:
Ja
Serie:
MHDM
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse 25 polig, steckergehäuse, 4477369, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, MHDM25K, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,88*
€ 4,39*
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 5,05*
€ 5,95*
ab € 3,58*
€ 5,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
DBC25SS-NW
ab € 2,88*
Zubehör
MH Connectors
DBC25SP-NW
ab € 2,88*
Zubehör
MH Connectors
T-JS-M3.0
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.