Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guitel Hervieu Gleiter Typ Schieberblock PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4478615
Hersteller:
     Guitel Hervieu
Herst.-Nr.:
     908070
EAN/GTIN:
     3147239080704
Suchbegriffe:
4478615
Konstruktionsmaterialien und indust...
Konstruktionssysteme
Füße, Laufrollen und Standfußklamme...
Baugruppentyp = Schieberblock
Material = PTFE
Serie = 908

Gleitschuh. Einfach mit einer selbstklebenden Pastillen befestigen. Verdrängt bis zu 2000 kg ohne Belastung und ohne Spuren auf Böden. Die Gleitpads bestehen aus Tetrafluorethylen-Harz, das ihnen selbst bei sehr schweren Lasten eine hohe Gleitleistung verleiht. Sie hinterlassen keine Spuren auf den Böden und erleichtern die Reinigung, während sie große Möbel ohne Belastung bewegen können. Das PTFE-Gleitkissen hält Temperaturen von bis zu 300 °C stand Verpackt in 5-teiligen Beuteln, außer den Codes 447-8586 und 447-8637, mit 10.
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Schieberblock
Material:
PTFE
Serie:
908
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.