Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborschläuche und Zubehör
>
Strömungsanzeige
>
Artikel
Key Instruments MR3000 Gas Durchflussmesser 4 l/min. → 50 l/min. Typ Variabler Bereich
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4487451
Hersteller:
KEY Instruments
Herst.-Nr.:
MR3A17BVBN
EAN/GTIN:
5060641255424
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Gas
Gerätetyp = Variabler Bereich
Durchflussrate min. = 4 l/min.
Durchflussrate max. = 50 l/min.
Rohrdurchmesserbereich = 1/8"
Verbindungstyp = 1/8 NPT Innengewinde
Druck max. = 6.9bar
Material = Polycarbonat
Mediumtemperatur max. = +65°C
Betriebstemperatur max. = +65°C
Key Instruments DurchflussDer Durchflussmesser mit variabler Fläche der Key Instruments MR3000-Serie misst die Gasdurchflussmenge von 4 l/min bis 50 l/min Dies ist ein High-Tech, geformtes, kostengünstiges, aus schlagfestem Polycarbonat hergestelltes. Er kann bei Drücken von 100 psig und Temperaturen von 150 °F (65 °C) betrieben werden. Diese wirtschaftlich konzipierten Einheiten bieten eine hohe Qualität und Genauigkeit bei richtiger Installation. Durch die Haltbarkeit des Polycarbonats kann der Durchflussmesser viele Jahre lang problemlos betrieben werden. Er wird mit Skalen in LPM und SCFH für Luft oder CCM und GPH für Wasser geliefert. Einschlüsse: Montagehalterungen und integrierte Blende.Eigenschaften und VorteileDer Rohrdurchmesserbereich beträgt 1/8 Zoll Anschlussart: 1/8 NPT-Buchse Der maximale Betriebsdruck beträgt 6,9 bar Die maximale Betriebstemperatur beträgt 65 °C. Hochwertige Konstruktion 10:1-Dreh-Skalen für direktes Ablesen Überwachung oder Steuerung von Luft- und Wasserdurchfluss Lieferung mit einer 10:1-Drehung-Skala für direkte Ablesung nach Osten Armaturen aus Messing Dichtungsmaterial ist VITON mit EdelstahlAnwendungenEs wird mit Luft und Wasser verwendet Ideal geeignet für OEM-Anwendungen
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Gas
Gerätetyp:
Variabler Bereich
Durchflussrate min.:
4 l/min.
Durchflussrate max.:
50 l/min.
Rohrdurchmesserbereich:
1/8"
Verbindungstyp:
1/8 NPT Innengewinde
Druck max.:
6.9bar
Material:
Polycarbonat
Mediumtemperatur max.:
+65°C
Betriebstemperatur max.:
+65°C
... >
Automation
>
Sensoren
>
Durchflusssensoren
Weitere Suchbegriffe:
Durchflusszähler
,
Flowmeter
,
Strömungsanzeige
,
durchflussmesser key instruments
,
durchflussmengenmesser
,
durchflussmesser 4-50l/min
,
4487451
,
Automation
,
Sensoren
,
Durchflusssensoren
,
Key Instruments
,
MR3A17BVBN
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris Gerader Gewindeadapter, Mit Gewinde, Messing, 250 bar
Legris
0164 11 10
ab € 37,79*
Zubehör
Legris Gerader Gewindeadapter, Mit Gewinde, Messing, 250 bar
Legris
0167 10 11
ab € 41,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen