Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
SMC Steckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity Crimp-Matrizensatz, Typ BNC, MCX, SMB, SMC, RG174, RG178, RG188, RG196, RG316
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4487906
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
9-1478248-0
EAN/GTIN:
5059040413429
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpsteckverbinder-Typ = BNC, MCX, SMB, SMC
Koaxialtyp = RG174, RG178, RG188, RG196, RG316
SDE-Matrizen-Baugruppen (Standard Die Envelope) TE Connectivity. SDE-Matrizen-Baugruppen für den Einsatz mit der SDE-Crimpzange (Standard Die Envelope) PRO-CRIMPER III (Best.-Nr. ; 849-114 849-114 ) für die kommerzielle Anwendung und der SDE-SA-Hand-Crimpzange (Best.-Nr. ; 448-7883 448-7883 ) für die kommerzielle Anwendung. Diese Crimpmatrizen sind präzise entwickelt und gefertigt und für den Einsatz mit einer Reihe von Crimp-Anschlussklemmentypen geeignet.
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
BNC, MCX, SMB, SMC
Koaxialtyp:
RG174, RG178, RG188, RG196, RG316
... >
Handwerkzeuge
>
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen
>
Crimpmatrizen
Weitere Suchbegriffe:
SMC Steckverbinder
,
te connectivity crimpeinsatz
,
crimpeinsatz bnc
,
smc steckverbinder
,
4487906
,
Handwerkzeuge
,
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen
,
Crimpmatrizen
,
TE Connectivity
,
914782480
,
Hand Tools
,
Cable, Connector & Crimping Tools
,
Crimping Dies
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,36*
€ 306,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,49*
€ 305,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,25*
€ 287,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,11*
€ 266,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,61*
€ 245,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity SDE PEW 12 Hand Crimp-Systemzange
TE Connectivity
9-1478240-0
ab € 273,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen