| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4488533 Herst.-Nr.: 69822 EAN/GTIN: 5059045514169 |
| |
|
| | |
| Gewinde = M5 Gewindedurchmesser = 5mm Gewindelänge = 16mm Knopfform = Drehknopf Montagetyp = Gewindebolzen Knopfdurchmesser = 25mm Einsatz-Material = Stahl Farbe = Schwarz
Thermoplast mit Einsätze/Bolzen aus Stahl/Edelstahl/Messing. Splitterfeste ergonomische, sich weich anfühlende Konstruktion. Erhältlich mit verzinktem Stahl- oder Edelstahl-Stehbolzen und Messing- oder Edelstahleinsätzen, Klemmansätze verringern Belastung/Verformung, beständig gegen Lösungsmittel, Öle und die meisten Chemikalien, hohe Klemmkraft Weitere Informationen: | | Gewinde: | M5 | Gewindedurchmesser: | 5mm | Gewindelänge: | 16mm | Knopfform: | Drehknopf | Montagetyp: | Gewindebolzen | Knopfdurchmesser: | 25mm | Einsatz-Material: | Stahl | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, drehknopf, 4488533, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, Elesa, 69822, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs |
| | |
| |