Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC H-BE Robustes Power Steckverbinder-Modul, 10-polig 16A Buchse, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-448929
Hersteller:
     Epic Contact
Herst.-Nr.:
     10193000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Leistungsstecker
leistungsstecker
Nennstrom = 16A
Gender = Buchse
Serie = H-BE
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Schrauben
Kontakt-Format = 10P
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 600 V
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der Kontakte = 10
Kontaktbeschichtung = Silber
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Buchse
Serie:
H-BE
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Schrauben
Kontakt-Format:
10P
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
600 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der Kontakte:
10
Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: 448929, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Epic Contact, 10193000, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules, EPIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epic Contact
11.2800+11.2810
ab € 11,51*
Zubehör
Epic Contact
19042000+71200200
ab € 12,28*
Zubehör
Epic Contact
19040000+71201200
ab € 18,66*
Zubehör
Epic Contact
19034000+71200200
ab € 26,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.