| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4489508 Herst.-Nr.: 102518010200 EAN/GTIN: 5059040260764 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckertyp = Kreuz-Klemmverbinder Passend für Strebenprofil = 18 mm, 25 mm Passend für Rohrdurchmesser = 18.1mm, 25.1mm Material = Aluminiumdruckguss Strukturelement-Typ = Steckverbinderhalterung und Gelenk Produktfamilie = Rose+Krieger Produkt-System = RXB
Kreuzklemmstück KD. Für Rohre mit unterschiedlichem Durchmesser Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckertyp: | Kreuz-Klemmverbinder | Passend für Strebenprofil: | 18 mm, 25 mm | Passend für Rohrdurchmesser: | 18.1mm, 25.1mm | Material: | Aluminiumdruckguss | Strukturelement-Typ: | Steckverbinderhalterung und Gelenk | Produktfamilie: | Rose+Krieger | Produkt-System: | RXB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreuz-Klemmhalter, Kreuz-Klemmverbinder, Kreuzklemmhalter, Kreuzklemmverbinder, Quetschverbinder, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, rk rose + krieger stoßverbinder, gelenk klemmhalter, 4489508, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, Rose+Krieger, 102518010200, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |