| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4489514 Herst.-Nr.: 104025090200 EAN/GTIN: 5059040259454 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckertyp = Kreuz-Klemmverbinder Passend für Strebenprofil = 25 mm, 40 mm Passend für Rohrdurchmesser = 40.3mm Material = Aluminiumdruckguss Strukturelement-Typ = Steckverbinderhalterung und Gelenk Produktfamilie = Rose+Krieger Passend für Vierkantrohrprofil = 25.2mm Produkt-System = RXL
Typ KDVR. Zum Verbinden eines Rundrohrs und eines Vierkantrohrs mit unterschiedlichen Größen in einem Winkel von 90° Voneinander trennbare Hälften Gewicht 396 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckertyp: | Kreuz-Klemmverbinder | Passend für Strebenprofil: | 25 mm, 40 mm | Passend für Rohrdurchmesser: | 40.3mm | Material: | Aluminiumdruckguss | Strukturelement-Typ: | Steckverbinderhalterung und Gelenk | Produktfamilie: | Rose+Krieger | Passend für Vierkantrohrprofil: | 25.2mm | Produkt-System: | RXL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreuz-Klemmhalter, Kreuz-Klemmverbinder, Kreuzklemmhalter, Kreuzklemmverbinder, Quetschverbinder, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, rk rose + krieger stoßverbinder, gelenk klemmhalter, 4489514, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, Rose+Krieger, 104025090200, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |