| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4490851 Herst.-Nr.: EEUFC0J152 EAN/GTIN: 5059039647286 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 1500µF Spannung = 6.3V dc Montageart = Radial, Durchsteckmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 10 (Dia.) x 20mm Höhe = 20mm Betriebstemperatur min. = -55°C Durchmesser = 10mm Betriebstemperatur max. = +105°C Anschlussraster = 5mm Polarisiert = Polar%
Serie FC 820 μF - 1500 μF. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FC, Typ A, bieten eine Lösung mit hoher Dauerhaltbarkeit und niedriger Impedanz. Diese Aluminiumkondensatoren bieten eine lange Lebensdauer von 1000 bis 5000 Stunden. AEC-Q200-zertifiziert Radialer Anschluss Niedriger ESR Kompakte Bauform Hohe Zuverlässigkeit Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-FC-Elektrolytkondensatoren des Typs A sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Durch ihre hohe Zuverlässigkeit sind diese Elektrolytkondensatoren ideal für die Anwendung in Industriemessgeräten. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 1500µF | Spannung: | 6.3V dc | Montageart: | Radial, Durchsteckmontage | Technologie: | Aluminium-Elektrolyt | Abmessungen: | 10 (Dia.) x 20mm | Höhe: | 20mm | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Durchmesser: | 10mm | Betriebstemperatur max.: | +105°C | Anschlussraster: | 5mm | Polarisiert: | Polar% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, becherelko, 4490851, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFC0J152, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,3191* | € 0,549* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,28* | € 1,02* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,59* | € 1,02* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,65* | € 1,13* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,35* | € 1,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|