Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastic Systems Erdungsband 10 mm Druckknopfanschluss Schraubanschlussklemme Gemäß EN 61340-5-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4494459
Hersteller:
     Plastic Systems
Herst.-Nr.:
     RS7490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Zubehör Typ = Erdungsband
Steckertyp = 10 mm Druckknopfanschluss
Anschlusstyp = Schraubanschlussklemme
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja

Antistatische halbstarre Bodenmatte. Glatte leitfähige Bodenmatte, sehr verschleiß- und abriebfest, wodurch sie ideal für den Einsatz in Arbeitsbereichen mit Stühlen mit Rollen ist. Seine Elastizität sorgt für eine komfortable Lauffläche und hohe Formstabilität über die Zeit. Seine geschichtete Struktur garantiert seine elektrisch leitfähigen Eigenschaften für einen Zeitraum von 5 Jahren. Beständig gegen Chemikalien, Fett, Öl und Zigarettenbrand. Lieferung mit einem Erdungskabel mit einem 10-mm-Stecker-Snap.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Erdungsband
Steckertyp:
10 mm Druckknopfanschluss
Anschlusstyp:
Schraubanschlussklemme
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz bodenbelag, 4494459, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Erdungskabel, Plastic Systems, RS7490, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, ESD Grounding
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,68*
€ 461,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,06*
€ 458,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,52*
€ 430,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,25*
€ 403,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 328,63*
€ 391,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,83*
€ 363,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4661671
ab € 231,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.