Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Kunststoff Tuchhalter, Strebenprofil-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4495395
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842530306
EAN/GTIN:
     5059040008342
Suchbegriffe:
4495395
Konstruktionsmaterialien und indust...
Konstruktionssysteme
Arbeitsplatz-Komponenten
Baugruppentyp = Tuchhalter
Strukturelement-Typ = Strebenprofil
Produktfamilie = Bosch
Passend für Strebenprofil = 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm
Passende Nutgröße = 10mm
Gewindegröße = M5
Material = Kunststoff

Lappenhalter. Zur einfachen Aufbewahrung/Zugänglichkeit von Reinigungslappen Schwarz Ein M5 T-Nutenstein wird zur Befestigung am Strebenprofil empfohlen
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Tuchhalter
Strukturelement-Typ:
Strebenprofil
Produktfamilie:
Bosch
Passend für Strebenprofil:
40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm
Passende Nutgröße:
10mm
Gewindegröße:
M5
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.