Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 10A 110V ac Spule / 1.2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 10A 110V ac Spule / 1.2W
RS PRO Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 10A 110V ac Spule / 1.2W
Artikel-Nr.:
     108EL-4500302
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4500302
EAN/GTIN:
     5056112007203
Suchbegriffe:
Industrierelais
Steckrelais
steckrelais 110v ac
steckrelais
Spulenspannung = 110V ac
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 240V ac
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Länge = 28mm
Spulenwiderstand = 3830Ω
Spulenleistung = 1.2W
Höhe = 36mm
Schaltleistung AC max. = 2,4 kVA

10 A, 12 A, 15 A Industrierelais. Kontaktwiderstand: max. 50 mΩ Mechanische Lebensdauer: 10 Millionen Schaltspiele Elektrische Lebensdauer: 100000 Schaltspiele
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110V ac
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
240V ac
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Länge:
28mm
Spulenwiderstand:
3830Ω
Spulenleistung:
1.2W
Höhe:
36mm
Schaltleistung AC max.:
2,4 kVA
Weitere Suchbegriffe: steckrelais 110v, 4500302, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, RS PRO, BLY2CS110VAC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.