Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi EL302P Linear Labornetzgerät 60W, 0 → 30V / 0 → 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4500942
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     EL302P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
tti labornetzgerät
labornetzgerät
Serie = EL-R
Modellnummer = EL302P
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 0 → 2A
Nennleistung = 60W
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Polklemme
Temperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Serie:
EL-R
Modellnummer:
EL302P
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
0 → 2A
Nennleistung:
60W
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Polklemme
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 2a, 4500942, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Aim-TTi, EL302P, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,85*
€ 510,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,49*
€ 507,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,53*
€ 477,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,00*
€ 445,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,98*
€ 412,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.