| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4503345 Herst.-Nr.: 11/421/0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Sondenabdeckung Geeignet für den Einsatz mit = Infrarot-Ohrthermometer
Digitales Ohrthermometer. Einfach zu verwendendes, batteriebetriebenes, elektronisches Ohrthermometer. Geeignet für alle Altersgruppen, insbesondere Babys, Kleinkinder und ältere Menschen. Eine Sekunde Messzeit Piept, wenn die Temperatur erreicht ist Beleuchtetes Display für leichtes Ablesen Anzeige in °C oder °F Speichert automatisch die letzten 5 Messwerte zur Überwachung von Trends Automatische Abschaltung zur Energieeinsparung nach 1 Minute Nichtgebrauch Lieferung mit Tragetasche und einem Satz hygienischen Einweg-Sondenabdeckungen Zwischen 32 °C und 43 °C beträgt die Messgenauigkeit ≤0,3 °C; sonst ±1 °C. 2 x AAA (im Lieferumfang enthalten) Ersatzsondenabdeckungen sind in Packungen mit je 20 Stück erhältlich Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Sondenabdeckung | Geeignet für den Einsatz mit: | Infrarot-Ohrthermometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4503345, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Temperaturfühler-Zubehör, Brannan, 114210, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Temperature Probe Accessories |
| | |
| |