Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zigarettenanzünder-Stecker Typ Stecker Schwarz Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-450575
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     450575
EAN/GTIN:
     5056070992917
Suchbegriffe:
450575
Steckverbinder
Elektrische Kfz-Steckverbinder
Zigarettenanzünder-Stecker
Gender = Stecker
Montagetyp = Tafelmontage
Farbe = Schwarz

Der DIN 4165-Steckverbinder ist vergleichbar mit einem KFZ-Zigarettenanzünder, jedoch kürzer und kleiner als die Standard-Zigarettenanzünderbuchse, die normalerweise in Autos zu finden ist.. Einzelner Stecker und Buchse. Diese Universalstecker und -buchsen sind geeignet für elektrische Systeme in Fahrzeugen, Booten und Caravans mit 12 bis 24 Vdc und bieten qualitativ hochwertige Verbindungen für jedes beliebige tragbare Gerät. Stecker sind für 8 A oder 16 A ausgelegt und passen für Steckdosen nach DIN ISO 4165. Der rote Adapter ermöglicht es, den Stecker in eine Zigarettenanzünderbuchse zu stecken. Eigenschaften und Vorteile:. • Mit Sicherung (Standard-Fahrzeugsicherung) und ohne Sicherung erhältlich • Integrierte Kabelklemme und separate Zugentlastungstülle • Einbaubuchse für Kabel- und Frontplattenmontage (DIN ISO 4165) mit 6,3 x 0,8 Flachsteckeranschlüssen (Einbaumaße 28,5 mm Durchm.). Was ist eine Zigarettenanzünder-Steckdose?. Zigarettenanzünder-Steckdosen sind in Autos oder anderen Fahrzeugen zu finden. Sie haben zwei Hauptzwecke. Einige verfügen über ein Heizelement, das als Feuerzeug für Zigaretten verwendet wird. Alternativ werden sie als Steckdose und/oder Adapter verwendet, um tragbare Geräte mit Strom zu versorgen. Zigarettenanzünder-Steckdosen und -Stecker sind Zubehör für das Auto und sind als Einzel- oder Mehrfachsteckdose erhältlich. Welche Spannung haben sie?. Die meisten Zigarettenanzünder-Steckdosen sind für 12 oder 24 V ausgelegt.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Tafelmontage
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.