Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch FD Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.76mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-450590
Hersteller:
     Cinch Connectors
Herst.-Nr.:
     FDEB-9S1AENT2/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.76mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = PET
Betriebsspannung = 200,0 V
Länge = 30.81mm
Breite = 12.55mm
Serie = FD
Betriebstemperatur max. = +125°C

Leiterplattensteckverbinder 90 °. Integrierte diskrete kapazitive Elemente bieten Schutz vor EMI/RFI-Störungen Gemäß Dämpfungsstandard MIL-STD-220 Austauschbar mit Standard-Steckverbindern 90 ° Qualitätskontakte 1000 pF Keramikkondensatorfiltration
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.76mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
PET
Betriebsspannung:
200,0 V
Länge:
30.81mm
Breite:
12.55mm
Serie:
FD
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, 450590, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Cinch, FDEB9S1AENT21, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 75 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 400 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6660939
ab € 3,75*
Zubehör
RS Pro
481500
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.