Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wahlschalter, DPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wahlschalter, DPST
RS PRO Wahlschalter, DPST
RS PRO Wahlschalter, DPST
RS PRO Wahlschalter, DPST
Artikel-Nr.:
     108EL-4508968
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4508968
EAN/GTIN:
     5056279155410
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
rs pro wahlschalter 2 positionen
Kontaktanordnung = DPST
Anschlussart = Lötanschluss

RS Pro, DP-Drehschalter mit 2 Positionen, 6,3 A, LotMit einer gleichmäßigen Drehbewegung und einem hochwertigen Design ermöglicht dieser Drehschalter ein müheloses Umschalten zwischen 240 V und 120 V. Diese Spannungspegel gewährleisten die Kompatibilität mit Geräten der Klasse II, die Verbrauchergeräte wie Haartrockner, DVD-Player, Fernseher und Computer umfassen. Dieser Schalter verfügt über Kontakte aus einer Kupfer-Aluminium-Legierung für ein zuverlässigeres Produkt, das Sie lange hält. Durch die Kombination der Festigkeit und Langlebigkeit von Aluminium mit der elektrischen Leitfähigkeit von Kupfer erreichen sie einen Nennstrom von 6,3 A, um das Risiko eines Ausbrennens zu minimieren. Frontplattenmontage, kann für eine sichere Verbindung einfach installiert und verlötet werden. Dieser Schalter wird mit einer quadratischen Einfassung für den Einsatz mit Sicherungshaltern geliefert. Dieses Produkt erfüllt mehrere internationale Standards für Sicherheit und Leistung, einschließlich der Canadian CSA- und Swedish SEMKO-Standards, der Schweizer SEV-Norm, der amerikanischen UL-Zertifizierung und der deutschen VDE-Norm.Eigenschaften und Vorteile• Kupfer-Aluminiumkontakte • Zweipolige Kontaktkonfiguration • Nennspannung von 240 V • Kontaktstrombelastbarkeit von 6,3 A. • Zwei Schalterstellungen • Zwei Kontakte • Abmessungen von 15,2 mm (Durchmesser) x 25,8 mm • Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85°C • Kompatibel mit Geräten der Klasse II wie Haartrockner, DVD-Player und Fernsehern • RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Konform, sodass keine gefährlichen Substanzen mehr als vorhanden sind 0,1 % • zertifiziert durch die Canadian Standards Association (CSA), Swedish Electric Equipment Control Office (SEMKO), die Schweizerische Elektrotechnische Association (SEV), American Underwriters Laboratories (UL) und den Deutschen Verband der Elektrotechnik (VDE) • Tafelmontage • LötanschlussklemmenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Anschlussart:
Lötanschluss
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, knebelschalter 2 stellungen, 4508968, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, RS PRO, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
78627340 KNK-T0(RS257-9700)
ab € 3,87*
Zubehör
TE Connectivity
4-1437624-6
ab € 2,19*
Zubehör
Vishay
15B11B10
ab € 27,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.