Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD LED Rot 1,9 V, 120 ° PLCC 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-451023
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMC-A100-Q00J1
EAN/GTIN:
     5059041325875
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = PLCC 2
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 1,9 V
Lichtstärke = 100 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 626 nm
Linsenfarbe = Klar

Avago-LEDs der Serie HSMx-A10x. SMD-LEDs der Serie HSMx-A10x von Avago Technologies in PLCC-2-Gehäusen nach Industriestandard. Diese äußerst zuverlässigen LEDs wurden entwickelt für den Betrieb unter verschiedensten Umgebungsbedingungen und sind ebenso gut für den groben Einsatz im Automobilbereich oder für die Beschilderung in Gebäuden geeignet. Die flache, lichtabgebende Oberfläche erleichtert die Anpassung dieser SMD-LEDs an Hohllichtleiter, und der große Betrachtungswinkel von 120° ist ideal für die farbige Hinterleuchtung und Schilderbeleuchtung. Der Lichtausgang dieser SMD-LEDs wird durch den eingebauten Reflektor erhöht, so dass sie besonders gut geeignet sind für den Einsatz als LED-Pixel in elektronischen Schildern in Innenbereichen. 3,2 x 2,8 x 1,9 mm PLCC-2 Gehäuseabmessungen Hohe Helligkeit mithilfe von AlGaInP- und InGaN-Dice-Technologien Großer Strahlungswinkel von 120° In vielen Farben erhältlich
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
PLCC 2
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
1,9 V
Lichtstärke:
100 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
626 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 451023, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HSMCA100Q00J1, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,307*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,33*
1
€ 6,90*
ab € 0,14*
€ 0,685*
1 Tag
8851
5
€ 14,99*
ab € 0,11*
€ 0,762*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 134,44*
Zubehör
onsemi
NSI45030AT1G
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.