Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM LF Stromwandler, Leiterplattenmontage, 420:1 geschlossen 420A, Leitermaß 15.5mm, 48mm x 19.5mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LEM LF Stromwandler, Leiterplattenmontage, 420:1 geschlossen 420A, Leitermaß 15.5mm, 48mm x 19.5mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4511346
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LF 205P
EAN/GTIN:
     5059045496304
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Windungsverhältnis = 420:1
Serie = LFmm
Sensortechnik = geschlossen
Versorgungsspannung = 12 → 15 V
Eingangsstrom = 420A
Ausgangsstrom = 100 mA eff
Gesamthöhe = 45mm
Gesamtbreite = 48mm
Gesamttiefe = 19.5mm
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +85°C
Montagetyp = Leiterplattenmontage

LF - S Serie. Stromwandler der Serie LF-S für die elektronische Messung von Strömen: DC, AC, gepulst.. mit galvanischer Trennung zwischen dem Primär- und dem Primärschaltkreis. Sie sind speziell für industrielle Anwendungen ausgelegt. Messung von Wechselstrom, Gleichstrom und Impulsströmen Hohe Genauigkeit - Geschlossener Regelkreis Hohe Störfestigkeit Geringer Temperaturdrift Stromüberlastkapazität Optimierte Ansprechzeit Hohe Frequenzbandbreite Mehrere Montageoptionen Gehäusewerkstoff Kunststoff nach UL94-V0 Betriebstemperaturbereich –10 → +70 °C
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
420:1
Serie:
LFmm
Sensortechnik:
geschlossen
Versorgungsspannung:
12 → 15 V
Eingangsstrom:
420A
Ausgangsstrom:
100 mA eff
Gesamthöhe:
45mm
Gesamtbreite:
48mm
Gesamttiefe:
19.5mm
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+85°C
Montagetyp:
Leiterplattenmontage
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, stromsensor dc, 4511346, Automation, Prozessautomation, LEM, LF205P, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.