Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Temperatur-Messumformer 7,5 → 30 V dc für Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jumo Temperatur-Messumformer 7,5 → 30 V dc für Pt100
Jumo Temperatur-Messumformer 7,5 → 30 V dc für Pt100
Artikel-Nr.:
     108EL-4528899
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     707032/880-001-005/000,000 0..100°C
EAN/GTIN:
     5059040093928
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Eingangstyp = Pt100
Versorgungsspannung = 7,5 → 30 V dc
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Serie = dTrans T03 T
Tiefe = 94mm

dTrans T03 T - Temperatursignalumformer für Pt100. Messbereich-anwendungsspezifische Konfiguration und -Verstärkung für maximale Präzision, selbst in engen Messbereichen Auch für 3-adrige Systeme (TU) mit Ausgangsspannung Analoge konstante Messung für extrem schnelle Ansprechzeit nach Temperaturänderungen Störungsbeständig, rauscharmes Strom- /Spannungssignal Erkennung von Sensor- und Kabelbruch gemäß Namur NE 43 EMV-Spezifizierung gemäß EN 61326
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
Pt100
Versorgungsspannung:
7,5 → 30 V dc
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Serie:
dTrans T03 T
Tiefe:
94mm
Weitere Suchbegriffe: 4528899, Automation, Prozessautomation, Messumformer Temperatur, Jumo, 707032880001005000,0000100°C, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Transmitters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.