| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-453892 Herst.-Nr.: 453892 EAN/GTIN: 5056070925854 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schraubverriegelung Zur Verwendung mit = D-Steckverbinder Gender = Buchse/Stecker Farbe = Silber
Vernickelte Schraubensicherungsbaugruppen von RS Pro. Die Schraubensicherungsbaugruppen von RS Pro D-Steckverbindern sind eine zuverlässige, nützliche Lösung in jeder Situation, in der eine sichere Befestigung erforderlich ist. Unsere Serie von vernickelten Schraubverriegelungsbaugruppen bietet eine Garantie für die dauerhafte Aufrechterhaltung der Vorspannkraft in der Gewindeverbindung, auch bei hoher dynamischer Beanspruchung. Diese RS Pro Schraubensicherungsbaugruppen sind Arten von Zubehör, das mit D-Sub-Hauben und -Gehäusen verwendet werden kann. Die Baugruppen bestehen aus einer Gewindeschraube, mehreren Muttern und Unterlegscheiben. Wenn sie zusammen befestigt werden, bieten sie einen sicheren Verriegelungsmechanismus. RS Pro bietet eine große Auswahl an hochwertigem Zubehör für Steckverbinder vom Typ D, um alle Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Optionen: ; 453-886 453-886 - NiPt-D-Schraubensicherungsbaugruppe mit Innengewinde, 8 mm ; 453-886A 453-886A - NiPt-D-Schraubensicherungsbaugruppe mit Innengewinde, 8 mm ; 453-892 453-892 - NiPt-D-Schraubensicherungsbaugruppe mit Innengewinde, 13 mm ; 453-892A 453-892A - NiPt-D-Schraubensicherungsbaugruppe mit Innengewinde, 13 mm. Eigenschaften und Vorteile. • Verfügt über eine zuverlässige Verriegelung. • Mehrfach wiederverwendbar. • Schonend zur Kontaktfläche. • Korrosions- und hitzebeständig. • Baugruppen für "D"-Steckverbinder in zwei Größen - Buchse (8 mm Gewindelänge) und Buchse (13 mm Gewindelänge). • Gewindegröße 4-40 UNC. Typische Anwendungen:. D-Sub-Steckverbinder-Zubehör ermöglicht die Unterstützung der Leistung des Steckverbinders durch Vermeidung mechanischer Belastung, bietet EMI/RFI-Abschirmung und Schutz vor den Elementen. D-Sub-Zubehör wird in industriellen, gewerblichen und häuslichen Anwendungen und Umgebungen eingesetzt. Diese Schraubensicherungsbaugruppen sind für den Einsatz mit D-Sub-Steckverbindern vorgesehen. • Typischerweise eingesetzt in Situationen, in denen eine wirksame, dichte Verriegelung erforderlich ist • Weiche beschichtete Oberflächen und Langlöcher. Häufig gestellte Fragen Was ist eine Schraubensicherung? Eine Schraubensicherung besteht aus einer Reihe von Unterlegscheiben, Schrauben und Muttern, die bei der Befestigung ein mechanisches Verriegelungselement bilden, das ein Lösen der Befestigungselemente verhindert. Eine Schraubensicherung verfügt über ein Verriegelungssystem, das dadurch entsteht, dass sich die Komponenten bei der Befestigung ineinander pressen. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schraubverriegelung | Zur Verwendung mit: | D-Steckverbinder | Gender: | Buchse/Stecker | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UNC-Schrauben, UNF-Maschinenschrauben, UNF-Muttern, UNF-Schrauben, d-sub schraube, 453892, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder Zubehör, RS PRO, RS4538920100, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connector Accessories |
| | |
| |