Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 10 Ncm, 12 V dc / 7,92 W, , Wellen-Ø 6mm, 35 (Dia.)mm x 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 10 Ncm, 12 V dc / 7,92 W, , Wellen-Ø 6mm, 35 (Dia.)mm x 65mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4540805
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4540805
EAN/GTIN:
     5014111950050
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
Stirnradgetriebemotor
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 7,92 W
Abtriebsdrehzahl = 1645 U/min
Schaftdurchmesser = 6mm
Abtriebsdrehmoment max. = 10 Ncm
Getriebekopftyp = Spur
Nennstrom = 990 mA
Länge = 65mm
Breite = 35 (Dia.)mm
Gehäusemontage = Eisenkern

Motoren mit Stirnradgetriebe, 35 mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
7,92 W
Abtriebsdrehzahl:
1645 U/min
Schaftdurchmesser:
6mm
Abtriebsdrehmoment max.:
10 Ncm
Getriebekopftyp:
Spur
Nennstrom:
990 mA
Länge:
65mm
Breite:
35 (Dia.)mm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: rs pro getriebemotor, stirnradgetriebemotor, dc-getriebemotor 12v, 4540805, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, RS PRO, 950D61, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maxon
409510
ab € 364,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.