Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Lenkrolle mit Feststeller
>
Artikel
Tente Drehlager Lenkrolle, Rad ø 125mm, 550kg, Ges H. 170mm, Rad B. 50mm, 135 x 110mm, Platte, Polyurethan-Material
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4541561
Hersteller:
Tente
Herst.-Nr.:
9688FTP125P63
EAN/GTIN:
5060641296939
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
tente lenkrolle 125x32
Raddurchmesser = 125mm
Belastung = 550kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Ja
Gesamthöhe = 170mm
Radbreite = 50mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Polyurethan
Lochabstand = 105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 11mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenmaterial = Gusseisen
Industrielle Rolle in robuster Ausführung Serie 9650 . Gusseisenrad mit geschmiedeter Stahlhalterung, verzinkt Hohe Abriebfestigkeit Ideal geeignet zum Bewegen schwerer Lasten
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125mm
Belastung:
550kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Ja
Gesamthöhe:
170mm
Radbreite:
50mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Polyurethan
Lochabstand:
105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
11mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenmaterial:
Gusseisen
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Laufrollen und Räder
>
Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe:
lenkrollen 125 mm
,
lenkrolle
,
4541561
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Laufrollen und Räder
,
Lenkrollen
,
Tente
,
9688FTP125P63
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Castors & Wheels
,
Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,86*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen