Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 256kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, PDIP, 50ns THT 32K x 8 Bit, 32k x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-454173
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25LC256-I/P
EAN/GTIN:
     5059040208773
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 256kbit
Interface-Typ = Seriell-SPI
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Organisation = 32K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 9.4 x 6.35 x 3.3mm
Betriebstemperatur min. = -40 °CJahr

Serieller SPI-EEPROM 25AA256/25LC256. Die 25AA256/25LC256-Produktfamilie von Microchip sind serielle 256-Kbit-SPI-EEPROMs, die in einer Vielzahl von Gehäuse-, Temperatur- und Netzteilausführungen verfügbar sind. Die serielle Peripherieschnittstelle (SPI) wird genutzt, um die erforderlichen Takteingangs- (SCK), Dateneingangs- (SI) und Datenausgangs- (SO) Signale zu leisten. Der Betrieb dieser Geräte kann über einen Hold-Stift (HALTEN) angehalten werden, wodurch Eingänge ignoriert werden, mit der Ausnahme von Unterbrechungen höherer Priorität, die über den Chip-Select (CS)-Stift bestimmt werden. Merkmale. Max. Takt: 10 MHz Maximaler Schreibstrom: 5 mA Lesestrom: 6 mA (typisch) Standby-Strom: 1 μA (typisch) 32768-x-8-Bit-Organisation 64-Byte-Seite Lösch-/Schreibzyklen mit Selbstzeitsteuerung, 5 ms (max.) Block-Schreibschutz: nichts, 1/4, 1/2 oder alles des Arrays schützen Integrierter Schreibschutz: Einschalt/Ausschalt-Datenschutzschaltung, Schreibfreigabesperre, Schreibschutzpin Sequenzielles Lesen Lebensdauer: >1 M Lösch-/Schreibzyklen Datenspeicherung: >200 Jahre ESD-Schutz: >4000 V
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
256kbit
Interface-Typ:
Seriell-SPI
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Organisation:
32K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
9.4 x 6.35 x 3.3mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °CJahr
Weitere Suchbegriffe: 454173, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 25LC256IP, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,43*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,50*
€ 2,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 119,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.