Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
EEPROM
>
Artikel
Microchip 1kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 900ns SMD 128K x 8 bit, 128k x 8-Pin 8bit
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-454189
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
24LC01B-I/SN
EAN/GTIN:
5059040208803
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
eeprom
Speicher Größe = 1kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 128K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Automobilstandard = AEC-Q100Jahr
Serieller I²C™-EEPROM 24AA01/24LC01B
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
128K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Automobilstandard:
AEC-Q100Jahr
... >
Halbleiter
>
Speicherbausteine
>
EEPROMs
Weitere Suchbegriffe:
454189
,
Halbleiter
,
Speicherbausteine
,
EEPROMs
,
Microchip
,
24LC01BISN
,
Semiconductors
,
Memory Chips
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Entwicklungskit Serieller Speicher, Starterkit, MPLAB
Microchip Technology
DV243003
ab € 119,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen