Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tente Rollwagenrolle Schwarz, Mat. Gummi, Vollmaterial, 70kg, Alterungsbeständig Ø 80mm, B. 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4542075
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     PVO080-12LM44
EAN/GTIN:
     5060641297042
Suchbegriffe:
PP Rolle
PP-Rad
Polypropylenrad
Polypropylenrolle
Raddurchmesser = 80mm
Radbreite = 35mm
Bohrungsdurchmesser = 12mm
Reifen-Typ = Vollmaterial
Belastung = 70kg
Reifen-Material = Gummi
Nabenmaterial = Polypropylen
Funktionen = Alterungsbeständig
Nabenlager = Glatte Bohrung
Nabendurchmesser = 44.4mm
Bohrungslänge = 44.4mm
Farbe = Schwarz

Rad für Materialtransport Serie PVR . Symmetrische Polypropylennabe Schwarz, stabiler Gummireifen Alterungsbeständig Ruhige Handhabung auf unebenen Oberflächen
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
80mm
Radbreite:
35mm
Bohrungsdurchmesser:
12mm
Reifen-Typ:
Vollmaterial
Belastung:
70kg
Reifen-Material:
Gummi
Nabenmaterial:
Polypropylen
Funktionen:
Alterungsbeständig
Nabenlager:
Glatte Bohrung
Nabendurchmesser:
44.4mm
Bohrungslänge:
44.4mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 4542075, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Rollwagenrollen, Tente, PVO08012LM44, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Trolley Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.