Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 512kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, SOIC, 50ns SMD 64K x 8 Bit, 64k x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-454321
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25LC512-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040208865
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
eeprom
Speicher Größe = 512kbit
Interface-Typ = Seriell-SPI
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 64K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Betriebstemperatur min. = -40 °CJahr

Serieller SPI-EEPROM 25AA512/25LC512. Die 25AA512/25LC512-Produktfamilie von Microchip sind serielle 32-Kbit-SPI-EEPROMs, die in einer Vielzahl von Gehäuse-, Temperatur- und Netzteilausführungen verfügbar sind. Es sind Seiten-, Sektor- und Chip-Löschfunktionen verfügbar, die normalerweise mit Flash-basierten Produkten assoziiert werden. Die serielle Peripherieschnittstelle (SPI) wird genutzt, um die erforderlichen Takteingangs- (SCK), Dateneingangs- (SI) und Datenausgangs- (SO) Signale zu leisten. Der Betrieb dieser Geräte kann über einen Hold-Stift (HALTEN) angehalten werden, wodurch Eingänge ignoriert werden, mit der Ausnahme von Unterbrechungen höherer Priorität, die über den Chip-Select (CS)-Stift bestimmt werden. Merkmale. 20 MHz maximale Taktrate Schreibvorgänge auf Byte- und Seitenebene (maximal 5 ms): Kein Seiten- oder Sektorlöschen erforderlich 128-Byte-Seite Maximaler Schreibstrom: 5 mA bei 5,5 V, 20 MHz Lesestrom: 10 mA bei 5,5 V, 20 MHz Standby-Strom: 1 μA bei 2,5 V (tiefe Abschaltung) Elektronische Signatur für Geräte-ID Lösch-/Schreibzyklen mit Selbstzeitsteuerung: Seitenlöschen (5 ms, typisch), Sektorlöschen (10 ms/Sektor, typisch) und Massenlöschen (10 ms, typisch) Sektor-Schreibschutz (16 kByte/Sektor): nichts, 1/4, 1/2 oder alles des Arrays schützen Integrierter Schreibschutz: Ein/Aus-Datenschutzschaltung, Schreibfreigabesperre, Schreibschutzpin Lebensdauer: 1 Million Lösch-/Schreibzyklen Datenspeicherung: >200 Jahre ESD-Schutz: >4000 V
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
512kbit
Interface-Typ:
Seriell-SPI
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
64K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °CJahr
Weitere Suchbegriffe: 454321, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 25LC512ISN, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,42*
€ 2,17*
1
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 3,16*
1
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 3,21*
1 Tag
6467
1
€ 14,99*
ab € 2,20*
€ 3,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 119,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.