Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 4 mm Bananenstecker Rot, Kontakt vernickelt, 50V / 16A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-454334
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     1701122-04/RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker 4mm
bananenstecker
Farbe = Rot
Gender = Stecker
Nennspannung = 50V
Steckergröße = 4 mmA
Kontaktbeschichtung = Nickel
Federkontakt = Ja
Typ = Bananenstecker
Isoliermaterial = PE

Käfigklemme. Qualitätsstecker mit Käfigklemmen. Der vernickelte Messingsteckerkörper wird mit einer Berylliumkupferkäfigklemme befestigt. Die Isolierung ist aus Polyethylen geformt. Der Steckerkörper nimmt Kabel mit einem Ø von bis zu 4 mm auf.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gender:
Stecker
Nennspannung:
50V
Steckergröße:
4 mmA
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Federkontakt:
Ja
Typ:
Bananenstecker
Isoliermaterial:
PE
Weitere Suchbegriffe: 454334, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, binder, 170112204RS, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,28*
€ 21,7532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
22.1051
ab € 1,2591*
Zubehör
Stäubli
22.1053
ab € 1,07*
Zubehör
Hirschmann
931272101
ab € 5,84*
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 1,55*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930126101
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.