Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite HD-20 Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 15-polig / Raster 2.74mm, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4543393
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-106506-2
EAN/GTIN:
     5059040301139
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 15-polig
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.74mm
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = PET
Länge = 39.2mm
Breite = 13.6mm
Tiefe = 21.3mm
Serie = Amplimite HD-20

D-Sub-Steckverbinder AMPLIMITE mit Abmessungen nach europäischer Norm, Leiterplattenmontage. D-Sub-Stecker und Buchsen von AMPLIMITE für rechtwinklige Leiterplattenmontage mit Abmessungen nach europäischer Norm. Diese AMPLIMITE D-Sub-Leiterplattensteckverbinder haben ein Steckergehäuse aus verzinntem Stahl, ein Gehäuse aus schwarzem, glasfaserverstärktem Polyester sowie Lötanschlüsse, und sie sind vorbestückt mit vergoldeten Kontakten aus Phosphorbronze. Verschiedene Befestigungsoptionen stehen zur Verfügung für diese AMPLIMITE D-Sub-Stecker und -Buchsen, einschließlich 3-mm-Löcher, 4-40-Einsätze und 4-40-Befestigungsstift-Funktionen sind auch verfügbar für manche Versionen, um eine sichere Verbindung auf der Leiterplatte zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.74mm
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
PET
Länge:
39.2mm
Breite:
13.6mm
Tiefe:
21.3mm
Serie:
Amplimite HD-20
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 4543393, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 11065062, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5-747908-2
ab € 14,34*
Zubehör
TE Connectivity
1658613-3
ab € 5,25*
Zubehör
TE Connectivity
167293-1
ab € 1,15*
Zubehör
TE Connectivity
745403-8
ab € 3,12*
Zubehör
TE Connectivity
5206514-1
ab € 2,27*
Zubehör
TE Connectivity
5745563-1
ab € 1,48*
Zubehör
TE Connectivity
4-1393483-8
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.