Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzinger 4 mm Bananenstecker Blau, Kontakt vernickelt, 50V / 16A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-454356
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     1701122-07/RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker 4mm
bananenstecker
Farbe = Blau
Gender = Stecker
Nennspannung = 50V
Steckergröße = 4 mmA
Kontaktbeschichtung = Nickel
Federkontakt = Ja
Kontaktmaterial = Messing
Isoliermaterial = PE

Käfigklemme. Qualitätsstecker mit Käfigklemmen. Der vernickelte Messingsteckerkörper wird mit einer Berylliumkupferkäfigklemme befestigt. Die Isolierung ist aus Polyethylen geformt. Der Steckerkörper nimmt Kabel mit einem Ø von bis zu 4 mm auf.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gender:
Stecker
Nennspannung:
50V
Steckergröße:
4 mmA
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Federkontakt:
Ja
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliermaterial:
PE
Weitere Suchbegriffe: 454356, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, binder, 170112207RS, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
22.1051
ab € 1,215*
Zubehör
Stäubli
22.1053
ab € 1,08*
Zubehör
Stäubli
22.1054
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.