Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP 3-Kanal Steckernetzteil, 127 → 300 V dc, 90 → 264V ac, 5 V dc, ±12V dc / 2.5 A, 300mA, IEC 320-C14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4545153
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     GPSN25A-13D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 5v
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 5 V dc, ±12V dc
Eingangsspannung = 127 → 300 V dc, 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 2.5 A, 300 mA, 800mA
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = DIN Steckverbinder
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 3
Kabellänge = 1500mm
Wirkungsgrad = 65%
Breite = 67mm

UL/UL für Kanada, TÜV. Nicht konform, nur für industrielle Anwendungen vorgesehen, nicht im Rahmen von Regelung (EC) Nr. 125/2009. OEP 25 W bis 65 W getaktetes Desktop-Netzteil mit Einfach-/Dreifachausgang- PSU u. SPU. Externes Schaltnetzteil Gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Überhitzung geschützt LED-Betriebsanzeige Vollständig geschlossenes Gehäuse Störsicherheit gemäß FCC-Klasse 'B' 3-polig, IEC320, Universaleingang Mit ca. 150 cm Ausgangskabel mit DIN-Steckverbinder ausgestattet
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
5 V dc, ±12V dc
Eingangsspannung:
127 → 300 V dc, 90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
2.5 A, 300 mA, 800mA
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
DIN Steckverbinder
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
3
Kabellänge:
1500mm
Wirkungsgrad:
65%
Breite:
67mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, 4545153, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, OEP, GPSN25A13D, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,42*
€ 219,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,37*
€ 197,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.